• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=3 mm, Ab Gewindegröße M27

Artikel-Nr.: U06.1630.02.18 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U06.1630.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289008
Herstellernummer AS0JX800
L-Nummer L23830 101891
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=3 mm, Ab Gewindegröße M27

Technische Parameter:

  • H1 = 1,62 mm
  • ZEFP = 6
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 26,50 mm
  • w = 0,38 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • Ab Gewindegröße = M27
  • S = 4,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • b = 5,85 mm