• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=2 mm, Ab Gewindegröße M27

Artikel-Nr.: U06.1020.02.18 M X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer U06.1020.02.18 M X400
EAN / GTIN 4069769288933
Herstellernummer AS0GX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=2 mm, Ab Gewindegröße M27

Technische Parameter:

  • S = 4,8 mm
  • Ab Gewindegröße = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 24,15 mm
  • ØDS = 17,7 mm