• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: U06.0200.020.20 G X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U06.0200.020.20 G X500
EAN / GTIN 4069769288056
Herstellernummer AJ2TX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm