• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: U06.0150.010.18 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer U06.0150.010.18 G X800
EAN / GTIN 4069769287707
Herstellernummer AN3PX800
L-Nummer L23830 116
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • w = 1,5 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,8 mm