• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulik-Außenabzieher 20 t

Artikel-Nr.: U.320H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.320H
EAN / GTIN 3148510753522
Herstellernummer U.320H
L-Nummer L60130 6213
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder. Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Die Leistung wird von der Pumpe hydraulisch begrenzt. Keine Bruchgefahr des Werkzeugs
  • Druckpresse mit Hohlkolben UWG.320 und Spindel UWG.320H01
  • Verwendung mit Handpumpe UWP.10M
  • Mit der hydraulischen Druckpresse ist nur eine Montage mit 3 Abzieharmen möglich.

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 100 - 360
  • L x B x H [mm]: 250 x 700 x 740
  • max. T [mm]: 265
  • 6-Kant [mm]: 21
  • Abzieharme: U.320-13A
  • Tonnen [t]: 20
  • Zylinder: UWG.320
  • Schrauben: UWG.320H01
  • Schrauben [mm]: 21
  • T [kN]: 200
  • Gewicht in Kilogramm: 48,500