• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - VCGT160404AH KW10

Artikel-Nr.: TWE04635
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWE04635
EAN / GTIN 4960664359783
Herstellernummer TWE04635
L-Nummer L22320 57
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte VCGT160404AH KW10

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
Eckenradius (Wiedereinstieg): 4
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.606 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 35 Degree
Größe: 1604
Spanbrecher: AH
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Grad: KW10
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: VCGT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb