• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Gewindeeinsatz - TT32R6001 KW10

Artikel-Nr.: TWE02800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TWE02800
EAN / GTIN 4960664089840
Herstellernummer TWE02800
L-Nummer L22110 288
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Gewindedrehplatte TT32R6001 KW10

Merkmal:

NT (GTC - Zähnezahl): 1
TPN (GTC - Gewindesteigung min.): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 3.18 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
PAL (GTC - Profilwinkel links): 30 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 30 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 60 Degree
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
TTP (GTC - Gewindeausführung): I
THFT (GTC - Gewindeform): M
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V