• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - NDCW150308FRX KW10

Artikel-Nr.: TWE00890
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWE00890
EAN / GTIN 4960664044313
Herstellernummer TWE00890
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte NDCW150308FRX KW10

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
Eckenradius/Fase: 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 15 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge): 15 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 86 Degree
Größe: 1503
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): C
Grad: KW10
Beschreibung: NDCW
HAND (GTC - Einlegehand): R

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb