• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - WBGT060102L-F KW10

Artikel-Nr.: TWE00525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWE00525
EAN / GTIN 4960664033942
Herstellernummer TWE00525
L-Nummer L22320 317
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte WBGT060102L-F KW10

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke): 1.59 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 2 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 2.716 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 601
Spanbrecher: F
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Grad: KW10
HAND (GTC - Einlegehand): L
Beschreibung: WBGT