• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Fräseinsatz - SPKN1203XPTR TN100M

Artikel-Nr.: TSP00720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSP00720
EAN / GTIN 4960664193516
Herstellernummer TSP00720
L-Nummer L22730 24
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Fräswendeplatte SPKN1203XPTR TN100M

Merkmal:

BS (GTC - Länge der Wischerkante): 1 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
BCH (GTC - Eckfasenlänge): 2 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
KCH (GTC - Winkel der Eckfase): 25 Degree
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel groß): 65 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1203
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): K
HAND (GTC - Einlegehand): R
Beschreibung: SPKN
Grad: TN100M