• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet Gewindeeinsatz - 16ER6001 TC60

Artikel-Nr.: TSB01131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSB01131
EAN / GTIN 4960664050727
Herstellernummer TSB01131
L-Nummer L22700 19
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte 16ER6001 TC60

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 8
A1 (DIN4000 - Profilformular): 8
A5 (DIN4000 - Form mit Gewinde): M
A61 (DIN4000 - Gewindesteigung min.): 1 mm
A62 (DIN4000 - Gewindesteigung max.): 2.5 mm
B5 (DIN4000 - Winkel mit Profil): 60 Degree
B6 (DIN4000 - Profilwinkel rechts): 30 Degree
B7 (DIN4000 - Profilwinkel links): 30 Degree
C8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.1 mm
D7 (DIN4000 - Schneidwinkel): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Zustandscode Schneidkante): E
E7 (DIN4000 - Einlegehand): R
F1 (DIN4000 - Gewindeausführung): A
F2 (DIN4000 - Anzahl der Flöten): 3
F3 (DIN4000 - Zähnezahl): 1
F4 (DIN4000 - Gewindeprofil): T
G3 (DIN4000 - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Plattendicke gesamt): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Code für Montageart einfügen): 4
G6 (DIN4000 - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4 mm
G7 (DIN4000 - Plattendicke): 3.5 mm
G8 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
H5 (DIN4000 – Beschichtung): CERMET
H6 (DIN4000 - Code für Schneidkante mit Spitze): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb