• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydro Chuck UNI - BT30 D16 A90

Artikel-Nr.: TQP00264
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP00264
EAN / GTIN 5715477001812
Herstellernummer TQP00264
L-Nummer L22140 129637
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydro Chuck UNI - BT30 D16 A90

Merkmal:

Für Schaftdurchmesser (DCON): 16,00
Kleinster Außendurchmesser (BD_1): 34,7
Mittlerer Außendurchmesser (BD_2): 38,0
Größter Außendurchmesser (BD_4): 45,0
Überhang: 68,0
A-Länge (LPR): 90,0
Ausführung: BT30 JIS B 6339

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb