• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydro Chuck UNI - BT30 D6 A55

Artikel-Nr.: TQP00260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP00260
EAN / GTIN 5715477001775
Herstellernummer TQP00260
L-Nummer L22140 129502
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydro Chuck UNI - BT30 D6 A55

Merkmal:

Kleinster Außendurchmesser (BD_1): 22,8
Mittlerer Außendurchmesser (BD_2): 26,0
Größter Außendurchmesser (BD_4): 46,0
A-Länge (LPR): 55,0
Für Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Ausführung: BT30 JIS B 6339

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb