• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - C5-SVJBL-35060-11-DC-KUA

Artikel-Nr.: TQN00053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQN00053
EAN / GTIN 5715477000570
Herstellernummer TQN00053
L-Nummer L22680 56
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter C5-SVJBL-35060-11-DC-KUA

Merkmal:

Plattengröße: 11
Plattengröße: 11
Schaftbreite (B): 50
Schaftdurchmesser (DCON): 50
Gesamtlänge (LF/OAL): 60
Gesamtlänge (OAL): 60
Ausführung: Left
Ausführung: Left
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
Innere Kühlflüssigkeit: Yes