• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Spiralbohrer 10,00 8xD HA IC - QDA1000X08S100C

Artikel-Nr.: TQM00534
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00534
EAN / GTIN 4960664000555
Herstellernummer TQM00534
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 10,00 8xD HA IC - QDA1000X08S100C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 40
Punktwinkel (SIG): 140
Gesamtlänge (OAL): 142
Schaftdurchmesser (DCON): 10,00
Bohrtiefe (RDD): 8xD
Nutlänge (LCF): 95,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø10,00
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes