• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Spiralbohrer 3,10 8xD HA IC - QDA0310X08S060C

Artikel-Nr.: TQM00465
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00465
EAN / GTIN 4960664999859
Herstellernummer TQM00465
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 3,10 8xD HA IC - QDA0310X08S060C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 36
Gesamtlänge (OAL): 85
Punktwinkel (SIG): 140
Nutlänge (LCF): 40,0
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Bohrtiefe (RDD): 8xD
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø3,10
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes