• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer VHM 13,30 5xD HA IC - QDA1330X05S140C

Artikel-Nr.: TQM00445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00445
EAN / GTIN 4960664999651
Herstellernummer TQM00445
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer VHM 13,30 5xD HA IC - QDA1330X05S140C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 45
Gesamtlänge (OAL): 124
Punktwinkel (SIG): 140
Schaftdurchmesser (DCON): 14,00
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Nutlänge (LCF): 77,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø13,30
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes