• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Spiralbohrer 3,40 5xD HA IC - QDA0340X05S060C

Artikel-Nr.: TQM00364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00364
EAN / GTIN 4960664999040
Herstellernummer TQM00364
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SC-Spiralbohrer 3,40 5xD HA IC - QDA0340X05S060C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 36
Gesamtlänge (OAL): 66
Punktwinkel (SIG): 140
Nutlänge (LCF): 28,0
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø3,40
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes