• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 5QECL160-820-16VTL

Artikel-Nr.: TQF00104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQF00104
EAN / GTIN 4960664995103
Herstellernummer TQF00104
L-Nummer L22120 57
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 5QECL160-820-16VTL

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 5
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,00
Gesamtlänge (OAL): 140,0
Halsdurchmesser (DN): 15,2
Schaftdurchmesser (DCON): 16,0
Schnittlänge (APMX): 82,00
Aussparung (LDN): 91,0
Beschichtung: Coated
Durchmesser (DC): ø16,0
Schneidstoff: Solid carbide
Schafttyp: Weldon
Differenzialabstand: Yes