• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 5QECL100-520-10VTL

Artikel-Nr.: TQF00102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQF00102
EAN / GTIN 4960664995080
Herstellernummer TQF00102
L-Nummer L22140 125129
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 5QECL100-520-10VTL

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 5
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,00
Schaftdurchmesser (DCON): 10,0
Gesamtlänge (OAL): 100,0
Schnittlänge (APMX): 52,00
Aussparung (LDN): 59,0
Halsdurchmesser (DN): 9,5
Beschichtung: Coated
Durchmesser (DC): ø10,0
Schneidstoff: Solid carbide
Schafttyp: Weldon
Differenzialabstand: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb