• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 4QFRM200-380-20-R10-VGL

Artikel-Nr.: TQE00124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQE00124
EAN / GTIN 4960664995035
Herstellernummer TQE00124
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 4QFRM200-380-20-R10-VGL

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 4
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 1,00
Gesamtlänge (OAL): 100,0
Halsdurchmesser (DN): 19,0
Schaftdurchmesser (DCON): 20,0
Schnittlänge (APMX): 38,00
Aussparung (LDN): 50,0
Beschichtung: Coated
Durchmesser (DC): ø20,0
Schneidstoff: Solid carbide
Schafttyp: Weldon
Differenzialabstand: Yes