• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn PX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12 mm, L2=53 mm

Artikel-Nr.: TP3.R08.0012.53 HM R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TP3.R08.0012.53 HM R
EAN / GTIN 4069769287356
Herstellernummer A60B
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12 mm, L2=53 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 117,0 mm
  • Schraube = ATK9
  • Schraubendreher = T7F
  • ØD = 12,0 mm (Toleranz h6)