• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn PX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Artikel-Nr.: TP3.2008.010.08 YBR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TP3.2008.010.08 YBR X400
EAN / GTIN 4069769286847
Herstellernummer A61NX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,1 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,1 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • b = 3,5 mm
  • κ = 20°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • tmax = 0,3 mm