• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn PX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: TP3.1808.020.10 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TP3.1808.020.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769286816
Herstellernummer BD1EX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • apmax = 0,30 mm
  • b = 3,5 mm
  • LF = 3,40 mm
  • R = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,50 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • f = 4,50 mm