• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn KX Klemmhalter, Trägerwerkzeug für Schnellwechselsystem, LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Artikel-Nr.: TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
EAN / GTIN 4069769286625
Herstellernummer A56D
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn KX Klemmhalter
Trägerwerkzeug für Schnellwechselsystem
LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Technische Parameter:

  • L1 = 34,50 mm
  • Schraube = ATKK
  • LH = 24,0 mm
  • tmax1 = 7,0 mm
  • tmax2 = 5,0 mm
  • ØDmax = 25,0 mm
  • L2 = 17,0 mm