• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Höhenverstellbare Kassette für Rückseitenbearb., Für simturn F3

Artikel-Nr.: TOG.K.TF3.01.B1 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TOG.K.TF3.01.B1 R
EAN / GTIN 4069769285697
Herstellernummer AZHS
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Höhenverstellbare Kassette für Rückseitenbearb.
Für simturn F3

Technische Parameter:

  • LK = 10,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • w = 5,5 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • h = 43,0 mm
  • b = 24,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • Schraube = ATKP