• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA, Für simturn F3

Artikel-Nr.: TOA.TF3.00.B.39.06 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TOA.TF3.00.B.39.06 L
EAN / GTIN 4069769283761
Herstellernummer AZAG
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA
Für simturn F3

Technische Parameter:

  • b = 22,0 mm
  • Spannelement = F22.06.11
  • f1 = 15,7 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC