• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA, tmax=20 mm

Artikel-Nr.: TOA.G18.36.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TOA.G18.36.03 L
EAN / GTIN 4069769283402
Herstellernummer AZA5
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA
tmax=20 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 54,9 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,50 mm
  • LK = 36,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Schraube = ASCD
  • h1 = 31,6 mm
  • Schraubendreher = T20T