• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - SCMT140508-GM-E CA415D

Artikel-Nr.: TMG05740
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMG05740
EAN / GTIN 4960664898855
Herstellernummer TMG05740
L-Nummer L22150 377
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte SCMT140508-GM-E CA415D

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
Eckenradius (Wiedereinstieg): 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 13.8 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 13.8 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1405
Grad: CA415D
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GM
Spanbrecher: GM-E
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: SCMT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb