• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - SCMT090405-GM-E CA520D

Artikel-Nr.: TMF05690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMF05690
EAN / GTIN 4960664837939
Herstellernummer TMF05690
L-Nummer L22300 212
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte SCMT090405-GM-E CA520D

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.5 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.1 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 5
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.1 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 9.1 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 904
Grad: CA520D
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GM
Spanbrecher: GM-E
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: SCMT