• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - SCMT060205-SM-E CA520D

Artikel-Nr.: TMF05661
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMF05661
EAN / GTIN 4960664805747
Herstellernummer TMF05661
L-Nummer L22300 213
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte SCMT060205-SM-E CA520D

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.5 mm
S (GTC - Plattendicke): 2.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
Eckenradius (Wiedereinstieg): 5
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.4 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 6.4 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 602
Grad: CA520D
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: SCMT
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): SM
Spanbrecher: SM-E

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb