• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - SPMN120412 CA420M

Artikel-Nr.: TMB05452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMB05452
EAN / GTIN 4960664743742
Herstellernummer TMB05452
L-Nummer L22340 139
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte SPMN120412 CA420M

Merkmal:

IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
RE (GTC - Eckenradius): 1.2 mm
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
Eckenradius/Fase: 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1204
Grad: CA420M
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD Coated Carbide
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: SPMN