• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - SPKN1203EDER CA420M

Artikel-Nr.: TMB05432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMB05432
EAN / GTIN 4960664743728
Herstellernummer TMB05432
L-Nummer L22340 140
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte SPKN1203EDER CA420M

Merkmal:

IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
BS (GTC - Länge der Wischerkante): 1.6 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
AS (GTC - Abstandswinkel Wischerkante): 15 Degree
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel groß): 75 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1203
Grad: CA420M
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): K
HAND (GTC - Einlegehand): R
Beschreibung: SPKN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb