• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - SPEN1203EEER CA420M

Artikel-Nr.: TMB05415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMB05415
EAN / GTIN 4960664743711
Herstellernummer TMB05415
L-Nummer L22340 141
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte SPEN1203EEER CA420M

Merkmal:

BS (GTC - Länge der Wischerkante): 1 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
BCH (GTC - Eckfasenlänge): 1.4 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
KCH (GTC - Winkel der Eckfase): 15 Degree
AS (GTC - Abstandswinkel Wischerkante): 20 Degree
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel groß): 75 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1203
Grad: CA420M
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): E
HAND (GTC - Einlegehand): R
Beschreibung: SPEN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb