• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Fräseinsatz - LOMU100408ER-GH CA6535

Artikel-Nr.: TMA04352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA04352
EAN / GTIN 4960664731534
Herstellernummer TMA04352
L-Nummer L22140 399
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte LOMU100408ER-GH CA6535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 3.4 mm
S (GTC - Plattendicke): 4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 6.6 mm
Eckenradius/Fase: 8
L (GTC - Schneidkantenlänge): 10.9 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 88 Degree
Größe: 1004
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
Spanbrecher: GH
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GH
Beschreibung: LOMU
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): R