• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - RPGT1605M0ER-GM CA6535

Artikel-Nr.: TMA01660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA01660
EAN / GTIN 4960664706679
Herstellernummer TMA01660
L-Nummer L22140 598
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte RPGT1605M0ER-GM CA6535

Merkmal:

IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 5.56 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 16 mm
Größe: 1605
Grad: CA6535
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Spanbrecher: GM
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GM
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: RPGT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb