• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Artikel-Nr.: TMA01600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA01600
EAN / GTIN 4960664706570
Herstellernummer TMA01600
L-Nummer L22140 432
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Merkmal:

IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.97 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 10 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
Größe: 10T3
Grad: CA6535
Spanbrecher: GM
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GM
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: RPMT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb