• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Fräseinsatz - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Artikel-Nr.: TMA01102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA01102
EAN / GTIN 4960664731510
Herstellernummer TMA01102
L-Nummer L22140 696
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte ROMU1204M0ER-GH CA6535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.75 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5.56 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12 mm
Größe: 1204
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
Spanbrecher: GH
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GH
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: ROMU