• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - BDMT11T320ER-JT CA6535

Artikel-Nr.: TMA00364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA00364
EAN / GTIN 4960664686285
Herstellernummer TMA00364
L-Nummer L22140 339
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte BDMT11T320ER-JT CA6535

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 2 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 2.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.8 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.3 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 6.3 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 11 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 15 Degree
Eckenradius/Fase: 20
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 11T3
Beschreibung: BDMT
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
Spanbrecher: JT
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): JT
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): R