• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Gewindeeinsatz - TKFT12LB55005 PR1535

Artikel-Nr.: TLC16589
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC16589
EAN / GTIN 4960664751211
Herstellernummer TLC16589
L-Nummer L22310 2054
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Gewindedrehplatte TKFT12LB55005 PR1535

Merkmal:

NT (GTC - Zähnezahl): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 3 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 5.2 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 8.7 mm
PAL (GTC - Profilwinkel links): 27.5 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
TPIN (GTC - Gewinde pro Zoll Minimum): 40
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 55 Degree
TTP (GTC - Gewindeausführung): A
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
HAND (GTC - Einlegehand): L
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V
THFT (GTC - Gewindeform): W

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb