• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Gewindeeinsatz - TKFT12LA6000 PR1535

Artikel-Nr.: TLC16561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TLC16561
EAN / GTIN 4960664751099
Herstellernummer TLC16561
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Gewindedrehplatte TKFT12LA6000 PR1535

Merkmal:

TPN (GTC - Gewindesteigung min.): 0.2 mm
NT (GTC - Zähnezahl): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 3 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 5.2 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 8.7 mm
PAL (GTC - Profilwinkel links): 30 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 30 Degree
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 60 Degree
TTP (GTC - Gewindeausführung): A
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
HAND (GTC - Einlegehand): L
THFT (GTC - Gewindeform): M
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V