• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - FMM50-04 PR930

Artikel-Nr.: TKT10230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKT10230
EAN / GTIN 4960664179886
Herstellernummer TKT10230
L-Nummer L22310 115
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte FMM50-04 PR930

Merkmal:

REL. (GTC - Eckradius links): 0.4 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.4 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
S (GTC - Plattendicke): 3.5 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.5 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 5 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 6 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 12 mm
Nutbreite: 5,00
Beschreibung: FMM
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR930
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): TiCN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb