• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GDM2020N-020PM PR1225

Artikel-Nr.: TKE10520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKE10520
EAN / GTIN 4960664610037
Herstellernummer TKE10520
L-Nummer L22870 2
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GDM2020N-020PM PR1225

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.002 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 2 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.9 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 4 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 4 Degree
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.69 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 2,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDM
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT
HAND (GTC - Einlegehand): N
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): PM
Grad: PR1225
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb