• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil, P=0,8 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M080.02 EMU L X808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TK2.G.M080.02 EMU L X808
EAN / GTIN 4069769277968
Herstellernummer AYNJX808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil
P=0,8 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 0,80 mm
  • S = 3,3 mm
  • h3 = 0,49 mm
  • R = 0,11 mm