• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=0,7 - 1 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M070.01 EMU R X408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TK2.G.M070.01 EMU R X408
EAN / GTIN 4069769277470
Herstellernummer AYMKX408
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=0,7 - 1 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,1 mm
  • Steigung (bis) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • Steigung (von) = 0,70 mm