• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil, P=0,4 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M040.02 EMU L X508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TK2.G.M040.02 EMU L X508
EAN / GTIN 4069769276909
Herstellernummer AYM8X508
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil
P=0,4 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,06 mm
  • h3 = 0,25 mm
  • Steigung (von) = 0,40 mm