• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Rückwärtsdrehen mit Spantreppe Typ ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
EAN / GTIN 4069769271867
Herstellernummer A2BFX408
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rückwärtsdrehen mit Spantreppe Typ ″Y″
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm