• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDL2020K-4T20JCT

Artikel-Nr.: THT05435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05435
EAN / GTIN 4960664854257
Herstellernummer THT05435
L-Nummer L22140 122332
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDL2020K-4T20JCT

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 4 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 18.3 mm
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
Nuttiefe: 20,0
Nutbreite: 4.00-5.00
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM4020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left