• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDR2012K-2D34

Artikel-Nr.: THT05358
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05358
EAN / GTIN 4960664766451
Herstellernummer THT05358
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDR2012K-2D34

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 2 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 11.2 mm
Schaftbreite (B): 12
B (GTC - Schaftbreite): 12 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 17 mm
Schafthöhe (H): 20
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2012
Nutbreite: 2.00-3.00
Kopflänge (links): 32,5
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM2020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right