• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDL2525M-6T30

Artikel-Nr.: THT03898
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT03898
EAN / GTIN 4960664614974
Herstellernummer THT03898
L-Nummer L22160 636
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDL2525M-6T30

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
Nutbreite: 6
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 6 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 22.4 mm
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 30 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
Nuttiefe: 30,0
Kopflänge (links): 45,5
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM6020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb